Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim - 100 x DVD+R - 4.7GB 16x - mattes Silber - Spindel - Speichermedium (43551)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+R Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD+R Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD+R Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD+R Matt Silver 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     2753I-186193
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43551
EAN/GTIN:
     0023942435518
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW

Produkttext

Die DVD+R von Verbatim ist eine kosteneffiziente Lösung für die Speicherung, Bearbeitung sowie Distribution von Audio-/Video-Daten in kleineren Auflagen. Ihre hohe Kapazität und lange Lebensdauer machen dieses DVD-Format auch zu einer hervorragenden Speicherlösung für die Sicherung und Archivierung.

Produkttext

Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien

DVD+R ist eine beschreibbare Disk mit 4,7 GB Speicherkapazität. Erfüllt die +RW-Alliance-Spezifikationen. AZO-Aufnahmeschicht Höchstes Maß an Aufnahmestabilität Sehr hohe Archivlebensdauer

Diese Disk hat eine matte silberfarbene Oberfläche. Beschreibbar mit einem CD/DVD-Marker.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kapazität ohne Komprimierung  4.7 GB
Typ  DVD+R
Lightscribe  Nein
Doppelseitig  Nein
Druckbar  Nein
Anzahl  100
Aufnahmezeit  120 min
Durchmesser der optischen Disk  120 mm
Oberfläche Typ  Mattsilber
  
Verpackung  
Verpackungsart  Spindel
  
Technische Details  
Geschwindigkeit schreiben DVD  16 x

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Kapazität ohne Komprimierung:
4.7 GB
Typ:
DVD+R
Lightscribe:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Druckbar:
Nein
Anzahl:
100
Aufnahmezeit:
120 min
Durchmesser der optischen Disk:
120 mm
Oberfläche Typ:
Mattsilber
Verpackungsart:
Spindel
Geschwindigkeit schreiben DVD:
16 x
Weitere Suchbegriffe: dvd +r 4,7 gb spindel verbatim, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, 43551, verbatim, dvd+r, dvdr, 47gb, spindel, 4.7gb, 100er, matt, silber, silver, cakebox, 100pcs, pack, retail, 100ersp, surface, lagr, dvdrohling, stück(e, dvd+r(100pack)spindle/general, retail/16x/4.7gb, rohling, 1x100, speed, 4.7gb/120min/16x
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 22,61*
€ 30,29*
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 22,94*
€ 30,65*
2 Tage
60
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 22,93*
€ 30,67*
4 Tage
6
1
pro Spindel
€ 8,00*
ab € 23,09*
€ 31,03*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,56*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.