Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1860907 Herst.-Nr.: E5C13AA#ABB EAN/GTIN: 0887758646267 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Z5000 - Maus - 3 Tasten - drahtlos - Bluetooth | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | E5C13AA#ABB | Modell | Hewlett-Packard HP Z5000 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Z5000 - Maus | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.18 cm x 6.46 cm x 2.5 cm | Gewicht | 44 g | Lokalisierung | Englisch / Europa | Anzahl Tasten | 3 | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 |
Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Breite | 10.18 cm | Tiefe | 6.46 cm | Höhe | 2.5 cm | Gewicht | 44 g | Lokalisierung | Englisch / Europa | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Schnittstelle | Bluetooth | Anzahl Tasten | 3 | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | - Bluetooth 3.0 | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Maus | Breite: | 10.18 cm | Tiefe: | 6.46 cm | Höhe: | 2.5 cm | Lokalisierung: | Englisch / Europa | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Schnittstelle: | Bluetooth | Anzahl Tasten: | 3 | Leistungsmerkmale: | Scrolling - Rad | Schnittstellen: | - Bluetooth 3.0 | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, funkmaus optisch 3 tasten, bluetooth maus, hp funkmaus, z5000, 5000, bluetooth, maus, e5c13aaabb, wireless, e5c13aa#abb, tasten, kabellos, pavilion, tp01, mouse, inc., enterprise, e5c13aa, 5706998288622, projekt, retail, white, hewlett, packard, 3.0;, microsoft, windows, xp/vista/7/8, 101.75 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,88* | € 23,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 21,80* | € 29,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 24,38* | € 33,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,88* | € 46,97* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,93* | € 47,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|