Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - Flash-Speicherkarte - 2GB - microSD (TS2GUSDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-185930
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSDC
EAN/GTIN:
     0760557812937
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

Produkttext

Mit der kleinen microSD Speicherkarte lassen sich Fotos, MP3 Musiktitel oder MPEG4 Videosequenzen auf mobilen Geräten abspeichern. Transcend verarbeitet für seine microSD Karten ausschließlich originale SLC (Single-Level-Cell) NAND-Chips. Die Transcend microSD Karten zeichnen sich zudem durch eine ausgezeichnete Kompatibilität und Leistung mit vielen digitalen Kameras und Mobiltelefonen verschiedener Hersteller aus. Die microSD Speicherkarte ist wahrlich klein und überzeugt mit einer beeindruckenden Datentransferrate von bis zu 10MB/Sekunde. Die kleine handliche Karte ist damit der ideale Speicher für alle Mobiltelefone der nächsten Generation, welche über einen Speicherkartenschacht verfügen.

Übersicht

Kurzinfo  Transcend - Flash-Speicherkarte - 2 GB - microSD
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend Information
Hersteller Art. Nr.  TS2GUSDC
Modell  
EAN/UPC  0760557812937

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend Flash-Speicherkarte - 2 GB - microSD
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  2 GB
Formfaktor  microSD
Technologie  NAND Flash
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  2 GB
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Höhe  1 mm
Gewicht  0.4 g
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Formfaktor  microSD
Technologie  NAND Flash
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x microSD
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
2 GB
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
1 mm
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Formfaktor:
microSD
Technologie:
NAND Flash
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Kompatible Steckplätze:
1 x microSD
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 2gb transcend, micro sd, micro sd 2gb, transcend, ts2gusdc, microsd, sdcard, micro, adapter, karta, adaptéru, microsdkarte, class, flashspeicherkarte, adaptru, card, karte, flash, speicherkarte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 6,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 6,95*
1
€ 4,50*
ab € 4,68*
€ 7,03*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 7,09*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,99*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSD
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.