Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-185897 Herst.-Nr.: 43488 EAN/GTIN: 0023942434887 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 10 x DVD+RW - 4.7 GB (120 Min.) 4x - mattes Silber - Spindel - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43488 | Modell | | EAN/UPC | 0023942434887 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim DVD+RW x 10 - 4.7 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - DVD+RW | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Farbe | Mattes Silber | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Aufnahmezeit | 120 Min. | Schreibgeschwindigkeit | 4x (Max) | Besonderheiten | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - DVD+RW | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | Farbe | Mattes Silber | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | Aufnahmezeit | 120 Min. | Besonderheiten | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | Speichermedium - DVD+RW | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 4x | Farbe: | Mattes Silber | Kapazität ohne Komprimierung: | 4.7 GB | Aufnahmezeit: | 120 Min. | Besonderheiten: | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | Verpackung: | Spindel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd rohlinge verbatim 4,7 gb spindel, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, verbatim, 43488, dvd+rw, dvdrw, spindel, min., mattsilber, 47gb, 4.7gb, 10er, cakebox, matt, silver, silber, dvd+, scratch, resistant, 10pk, stuks, 10pcs, pack, retail, branded, 1x10, speed, dvd+rw(10pack)spindle4x/dlp/4.7gb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 6,53* | € 9,53* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 6,54* | € 9,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 6,83* | € 9,95* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 7,42* | € 10,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,62* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|