Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim - 10 x DVD-R - 4,7GB 16x - breite bedruckbare Fläche für Fotos - Jewel Case (Schachtel) - Speichermedium (43521)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-185870
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43521
EAN/GTIN:
     0023942435211
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim - 10 x DVD-R - 4.7 GB 16x - breite bedruckbare Fläche für Fotos - Jewel Case (Schachtel) - Speichermedium
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  43521
Modell  
EAN/UPC  0023942435211

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim DVD-R x 10 - 4.7 GB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Kapazität ohne Komprimierung  4.7 GB
Schreibgeschwindigkeit  16x (Max)
Besonderheiten  Breite bedruckbare Fläche für Fotos , Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht
Verpackung  Jewel Case (Schachtel)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Speichermedium - DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Max. Schreibgeschwindigkeit  16x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  4.7 GB
Besonderheiten  Breite bedruckbare Fläche für Fotos , Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht
  
Verschiedenes  
Verpackung  Jewel Case (Schachtel)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
Speichermedium - DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien:
10
Max. Schreibgeschwindigkeit:
16x
Kapazität ohne Komprimierung:
4.7 GB
Verpackung:
Jewel Case (Schachtel)
Weitere Suchbegriffe: dvd-rw 120 min, dvd-rw, verbatim dvd, verbatim, 43521, dvdr, jewel, case, breite, bedruckbare, fläche, fotos, schachtel, flche, 47gb, 4.7gb, speichermedium, eine, jewelcase, inkjet, printable, general, weiss, lagri, "einmal, beschrieben, gelesen", wird., leere
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,573*
€ 0,823*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,855*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,744*
€ 1,078*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,13*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,91*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43538/25
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.