Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1855113 Herst.-Nr.: AOC-S3108L-H8iR EAN/GTIN: 0672042143450 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Supermicro Add-on Card - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low Profile - 1.2 GBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Super Micro | Hersteller Art. Nr. | AOC-S3108L-H8IR | EAN/UPC | 0672042143450 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Supermicro Add-on Card - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile | Bustyp | PCIe 3.0 | Schnittstelle | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | Datenübertragungsrate | 1.2 GBps | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle | 8 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 240 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile | Host-Bus | PCIe 3.0 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | Datenübertragungsrate | 1.2 GBps | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle | 8 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 240 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 | Prozessor | LSI LSISAS3108 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile | Host-Bus: | PCIe 3.0 | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | Datenübertragungsrate: | 1.2 GBps | Unterstützte Geräte: | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle: | 8 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 240 | RAID Level: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 | Prozessor: | LSI LSISAS3108 | Schnittstellen: | 1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, sas controller supermicro, supermicro, raid, 3108, aocs3108lh8ir, s3108l, h8ir, speichercontroller, pcie, sender/kanal, sata, 6gb/s, 12gb/s, lowprofile, senderkanal, 6gbs, 12gbs, sender, kanal, 12gb, profile, addon, card, s3108lh8ir, sas3, 2048, sender/ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 530,71* | € 587,35* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 546,73* | € 604,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 557,52* | € 614,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 558,24* | € 616,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 562,16* | € 620,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|