Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Eingabestift 2in1 Pioneer Mini, hochglänzend, weiß Touchpen für Smartphones, iPad und Tablet PCs, für exakte - 1 Stück (261 15000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Touchpen Mini ws KS und Eingabestift
Touchpen Mini ws KS und Eingabestift
Touchpen Mini ws KS und Eingabestift
Touchpen Mini ws KS und Eingabestift
Touchpen Mini ws KS und Eingabestift
Touchpen Mini ws KS und Eingabestift
Artikel-Nr.:
     2753I-1835916
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     261 15000
EAN/GTIN:
     4003801806617
Suchbegriffe:
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Mine Multipen
Multipen-Mine
Multifunktions-Kugelschreiber

Produkttext

Leitfähiger Eingabestift mit Kugelschreiber für alle Smartphones und Tablet PCs, wie Apple iPhone und iPad. Klein und handlich - nur 10 cm lang. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Der weiche Gummiaufsatz ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Metallmine im D1-Format. In sportlichem Design mit zwei horizontalen Gravurlinien auf der hochglänzenden Oberfläche und chromfarbene Zierteile.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Gerätekompatibilität  Universal
Markenkompatibilität  Apple
Produktfarbe  Weiß
Kompatibilität  iPhone, iPad
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  100 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätekompatibilität:
Universal
Markenkompatibilität:
Apple
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
iPhone, iPad
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, iPad Zubehör, ipad zubehör stylus, ipad zubehör, multifunktions-kugelschreiber stylus, 15000, wedo, eingabestift, 2in1, pioneer, mini, hochglänzend, weiß, touchpen, smartphones, ipad, tablet, exakte, stück, hochglnzend, stck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 5,31*
€ 8,60*
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 9,35*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 10,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,85*
€ 26,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.