Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1822838 Herst.-Nr.: MD819ZM/A EAN/GTIN: 0885909627448 |
| |
|
| | |
| Produkttext Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod über den Lightning Connector mit dem USB Anschluss des Computers zum Synchronisieren und Laden oder zum Aufladen der Batterie mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil) über eine Wandsteckdose. Übersicht Kurzinfo | Apple Lightning to USB Cable - 2,0m - Lade- / Datenkabel für iPhone und iPod - Composite Video / Audio - USB Typ A, 4-polig (M) - 8-PIN-Docking (M) - für iPhone 5; iPod nano (7G); iPod touch (5G) (MD819ZM/A) | Gruppe | Kabel | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MD819ZM/A | Modell | Lightning to USB Cable | EAN | 4547597815533 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Lightning to USB Cable - iPad-/iPhone-/iPod-Lade-/Datenkabel - Lightning / USB - 2 m | Kabel | iPad-/iPhone-/iPod-Lade-/Datenkabel - Lightning / USB | Länge | 2 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Apple Lightning - männlich | Entwickelt für | iPad Air; iPad mini; iPad mini with Retina display; iPad with Retina display (4. Generation); iPhone 5, 5c, 5s; iPod nano (7G); iPod touch (5G) | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | iPad-/iPhone-/iPod-Lade-/Datenkabel | Unterstützte Schnittstellen | Lightning / USB | Länge | 2 m | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Apple Lightning - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iPad Air Apple iPad mini Apple iPad mini with Retina display Apple iPad with Retina display (4. Generation) Apple iPhone 5, 5c, 5s Apple iPod nano (7G) Apple iPod touch (5G) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | iPad-/iPhone-/iPod-Lade-/Datenkabel | Unterstützte Schnittstellen: | Lightning / USB | Länge: | 2 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Apple Lightning - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple usb kabel 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, apple, md819zma, md819zm/a, md819zm, lightning, kabel, cable, iphone, ipod, weiß, retail, ladekabel, stecker, usba, datenkabel, white, meter, lade, composite, video, audio, 4polig, 8pindocking, nano, touch, bulk |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 5,47* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,58* | € 10,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,93* | € 10,72* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,45* | € 11,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,24* | € 25,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|