Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DDR3 - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig (46W0761)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1821844
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46W0761
EAN/GTIN:
     4053162367722
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - DDR3 - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1866 MHz / PC3-14900 - CL13 - 1.5 V - Load-Reduced - ECC - für System x3550 M4 7914; x3650 M4 7915; x3650 M4 BD 5466; x3650 M4 HD 5460
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  46W0761
Modell  Lenovo
EAN/UPC  4053162367722

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - DDR3 - 32 GB - LRDIMM 240-polig
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  32 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - LRDIMM 240-polig
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1866 MHz (PC3-14900)
Latenzzeiten  CL13
Leistungsmerkmale  Quad Rank , Load-Reduced
Spannung  1.5 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  IBM 46W0761
Entwickelt für  System x3550 M4 7914; x3650 M4 7915; x3650 M4 BD 5466; x3650 M4 HD 5460

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  IBM 46W0761
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  LRDIMM 240-polig
Geschwindigkeit  1866 MHz (PC3-14900)
Latenzzeiten  CL13
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Quad Rank , Load-Reduced
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.5 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo System x3550 M4 7914
Lenovo System x3650 M4 7915
Lenovo System x3650 M4 BD 5466
Lenovo System x3650 M4 HD 5460

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Kapazität:
32 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
IBM 46W0761
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
LRDIMM 240-polig
Geschwindigkeit:
1866 MHz (PC3-14900)
Latenzzeiten:
CL13
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Quad Rank , Load-Reduced
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr3 ram 32gb, ddr3 ecc-ram, lenovo ddr3 ram, geöffnet, 32gb, 4rx4, 1.5v, 46w0761, 1866, 0761, 1x32gb, pc314900, cl13, ddr3, lrdimm, x3650, 14900, 3650, 1866mhz, 5460, 7914, 7915, 5466, lenovo, modul, 240polig, loadreduced, system, x3550
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 240,65*
€ 282,40*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 241,28*
€ 282,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,40*
€ 336,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.