Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay 3,5mm-Klinke-Verbindungskabel, Schwarz, 2 m - Klinke 3,5 mm-Stecker (4-Pin, Stereo) > Klinke 3,5 mm-Stecker (4-Pin, Stereo) (63830)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1809760
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     63830
EAN/GTIN:
     4040849638305
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
iPad Zubehör
iPod Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  goobay AVK 182-0200 mini - Audiokabel - 4-poliger Mini-Stecker männlich zu 4-poliger Mini-Stecker männlich - 2 m - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  63830
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay AVK 182-0200 mini - Audiokabel - 2 m
Kabel  Audiokabel
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  4-poliger Mini-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger Mini-Stecker - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör kabel, ipad zubehör, klinken kabel stecker-stecker 2m, 63830, goobay, stereo, wentronic, 4poliger, ministecker, männlich, schwarz, klinke, mmstecker, 4pin, mnnlich, poliger, mini, stecker, audio, verbindungskabel, 4pol., slim, 1820200, audiokabel, 0200, 4pol, 35mmklinkeverbindungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2444
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,89*
€ 2,96*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 3,60*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,14*
€ 17,41*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.