Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC980BK - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-180590
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC980BK
EAN/GTIN:
     4977766659567
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Brother LC980BK - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 300 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  LC-980BK
Modell  LC980BK
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother LC 980BK
Paketierte Menge  1
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  Brother Innobella
Kapazität  Bis zu 300 Seiten bei 5% Deckung

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 300 Seiten bei 5% Deckung
Patronenmerkmale  Brother Innobella

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 300 Seiten bei 5% Deckung
Patronenmerkmale:
Brother Innobella

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -145 C; DCP -160 Series; DCP -163 C; DCP -165 C; DCP -167 C; DCP -190 Series; DCP -195 C; DCP -197 C; DCP -365 CN; DCP -370 Series; DCP -373 CW; DCP -375 CW; DCP -377 CW; MFC -250 C; MFC -250 Series; MFC -255 CW; MFC -290 C; MFC -290 Series; MFC -295 CN; MFC -297 C
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, brother, lc980bk, schwarz, seiten, druckerpatrone, 980bk, tinte, tintenpatrone, original, black, lc980, mfc250c, stück, 213382, cartridge, 24711, patrone, 8718309021245, dcp145c, stck, dcp145, 145c, 250c, standardkapazität, 1erpack, seiten.
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
174
1
€ 4,15*
ab € 12,34*
€ 16,51*
1 Tag
1
1
€ 2,90*
ab € 12,55*
€ 16,53*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 12,52*
€ 16,54*
1
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 16,79*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,85*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC970M
ab € 7,54*
Ähnlich
Brother
LC970Y
ab € 7,46*
Ähnlich
Brother
LC980C
ab € 6,66*
Ähnlich
Brother
LC980M
ab € 4,89*
Ähnlich
Brother
LC980Y
ab € 5,13*
Ähnlich
Brother
LC985BK
ab € 12,46*
Ähnlich
Brother
LC985C
ab € 6,79*
Ähnlich
Brother
LC985M
ab € 6,14*
Ähnlich
Brother
LC985Y
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.