Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE250A (504A) - Schwarz - Kapazität: 5.000 Seiten (CE250A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-178779
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE250A
EAN/GTIN:
     0883585595686
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP CE250A - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 5000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CE250A
Modell  Hewlett-Packard HP CE250A
EAN/UPC  0883585595686

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP CE250A - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39 cm
Transporttiefe  16.4 cm
Transporthöhe  20.6 cm
Transportgewicht  1.7 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Transportbreite:
39 cm
Transporttiefe:
16.4 cm
Transporthöhe:
20.6 cm
Transportgewicht:
1.7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
HP ColorSphere
Kapazität:
Bis zu 5000 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, ce250a, 504a, schwarz, toner, 5000, laserjet, black, cartridge, 5.000, seiten, original, tonerpatrone, 3530, colorsphere, inc., color, colour, 5000seiten, 3525, ergebnissen, packard, no.504a, 5.000seiten, cp3525/cm3530, cm3530, standard
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,15*
ab € 84,70*
€ 106,33*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 85,66*
€ 106,93*
€ 4,00*
ab € 86,13*
€ 107,34*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,19*
€ 111,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,35*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.