Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Internes USB-Kabel - 9-poliger USB-Header (W) - 19-polige USB3.0-Stiftleiste (W) - 30cm - Schwarz (83281)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1779865
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83281
EAN/GTIN:
     4043619832811
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Internes USB-Kabel - 9-poliger USB-Header (W) - 19-polige USB 3.0-Stiftleiste (W) - 30 cm - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83281
Modell  
EAN/UPC  4043619832811

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK internes USB-Kabel - 30 cm
Typ  Internes USB-Kabel
Länge  30 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x 9-poliger USB-Header - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x 19-polige USB 3.0-Stiftleiste - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Internes USB-Kabel
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x 9-poliger USB-Header - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x 19-polige USB 3.0-Stiftleiste - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Internes USB-Kabel
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x 9-poliger USB-Header - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x 19-polige USB 3.0-Stiftleiste - männlich
Weitere Suchbegriffe: delock, 83281, header, internes, usbkabel, 9poliger, usbheader, 19poliger, kopf, schwarz, kabel, poliger, buchse, stecker, usb3.0, usb30, usb3, pinheader, 30cm, usb2.0, 4014619575534, usb20, usb2, adapter, intern, dieses
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,23*
€ 3,16*
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,46*
€ 3,48*
6 Tage
484
€ 9,90*
ab € 2,61*
€ 3,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,03*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65472
ab € 10,48*
Zubehör
Delock
88568
ab € 4,54*
Zubehör
Delock
88710
ab € 5,47*
Zubehör
MicroConnect
USBAFB
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.