Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC104G-SFP1 1000Mbit/s Multi-Modus - Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter (ALL-MC104G-SFP1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1775494
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC104G-SFP1
EAN/GTIN:
     4038816102461
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter

Produkttext

1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseSX/LX SFP Slot TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation SFP slot unterstützt Multi oder Single Mode SFP (mini Gbic) Modules Ethernet 802.3x Flow Control

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Datenübertragungsrate (Maximum)  1000 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie  10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  1000BASE-LX,1000BASE-SX
Unterstützung Datenflusssteuerung  Ja
Auto MDI/MDI-X  Ja
Auto-Negotiation-Funktion  Ja
Duplex-System  Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen  Cat5,Cat5e,Cat6
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Fibre Channel-Anschlüsse  1
Optischer Kabelverbinder  SFP
DC-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  550 m
Kabel mode struktur  Multi-Modus, Einzelmodus
  
Design  
Eingebaut  Nicht
LED-Anzeigen  Link, Leistung
Produktfarbe  Schwarz
  
Energie  
Stromverbrauch (max.)  3 W
Externes Netzteil  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 90%
  
Zertifikate  
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  71 mm
Tiefe  94 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  280 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Datenübertragungsrate (Maximum):
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE-LX,1000BASE-SX
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen:
Cat5,Cat5e,Cat6
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Fibre Channel-Anschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
SFP
DC-Anschluss:
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Kabel mode struktur:
Multi-Modus, Einzelmodus
Eingebaut:
Nicht
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Stromverbrauch (max.):
3 W
Externes Netzteil:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 90%
Zertifizierung:
CE
Breite:
71 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: allmc104gsfp1, allnet, mc104g, sfp1, 1000, netzwerkmedienkonverter, gbit/s, ieee, 802.3z, gigabit, ethernet, voll, halb, gbits, 8023ieee, 8023abieee, 8023uieee, 8023xieee, 8023z, 10baset100basetx1000baset, 1000baselx1000basesx, cat5cat5ecat6, netzwerk, gbit, 10base
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
€ 8,00*
ab € 35,56*
€ 47,82*
3 Tage
133
€ 6,00*
ab € 35,55*
€ 47,82*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 43,98*
€ 58,80*
€ 4,00*
ab € 49,44*
€ 66,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,15*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.