Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Toner MLT-D111S - Schwarz - Kapazität: 1.000 Seiten (MLT-D111S/ELS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1762076
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D111S/ELS
EAN/GTIN:
     8806085786288
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Samsung MLT-D111S - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Xpress M2020, M2020W, M2022, M2022W, M2026, M2026W, M2070, M2070F, M2070FW, M2070W, M2078W
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MLT-D111S/ELS
Modell  MLT-D111S
EAN/UPC  8806085786288

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung MLT-D111S - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 1000 Seiten
Kompatibel mit  Xpress M2020, M2020W, M2022, M2022W, M2026, M2026W, M2070, M2070F, M2070FW, M2070W, M2078W

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  32.6 cm
Transporttiefe  15.8 cm
Transporthöhe  10.8 cm
Transportgewicht  740 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 1000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Samsung Xpress M2020, M2020W, M2022, M2022W, M2026, M2026W, M2070, M2070F, M2070FW, M2070W, M2078W

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Transportbreite:
32.6 cm
Transporttiefe:
15.8 cm
Transporthöhe:
10.8 cm
Transportgewicht:
740 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 1000 Seiten

Kompatible Geräte:
Samsung:
Xpress M 2020; Xpress M 2020 W; Xpress M 2021; Xpress M 2021 W; Xpress M 2022; Xpress M 2022 W; Xpress M 2026; Xpress M 2026 W; Xpress M 2070; Xpress M 2070 F; Xpress M 2070 FW; Xpress M 2070 Series; Xpress M 2070 W; Xpress M 2071 FH; Xpress M 2071 FW; Xpress M 2071 HW; Xpress M 2071 Series; Xpress M 2071 W; Xpress M 2078; Xpress M 2078 F; Xpress M 2078 FW; Xpress M 2078 Series; Xpress M 2078 W; Xpress SL-M 2000 Series; Xpress SL-M 2022; Xpress SL-M 2022 W
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung schwarz, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, su810a, toner, 1000, mltd111sels, schwarz, seiten, mltd111s/els, d111s, 1.000, mltd111s, 2020, 2022, xpress, 2070, kapazitt, m2022, kapazität:, 0191628481804, kapazität, m2020, m2070, laserdrucker, stück, m2020/m2022/m2026/m2070, drucke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,96*
€ 72,48*
2 Tage
9
€ 7,50*
ab € 56,58*
€ 75,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.