Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-172987 Herst.-Nr.: 65034 EAN/GTIN: 4043619650347 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Gender Changer USB - 5-poliger Micro-USB, Typ AB (W) - 5-poliger Micro-USB, Typ AB (W) | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65034 | Modell | | EAN/UPC | 4043619650347 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Gender Changer USB | Typ | Gender Changer USB | Kabeleigenschaften | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Anschlüsse | 1 x 5-poliger Micro-USB, Typ AB - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 5-poliger Micro-USB, Typ AB - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Gender Changer USB | Kabeleigenschaften | Nickelbeschichtete Anschlüsse | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 5-poliger Micro-USB, Typ AB - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 5-poliger Micro-USB, Typ AB - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Gender Changer USB | Kabeleigenschaften: | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Anschlüsse: | 1 x 5-poliger Micro-USB, Typ AB - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x 5-poliger Micro-USB, Typ AB - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro USB zu USB Adapter, USB Gender Changer, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, delock gender changer, usb gender changer, delock, 65034, mikrousb, mikro, buchse, microa+b, microab, micro, gender, changer, adapter, 4014619760817, [65034] |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,01* | € 3,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,02* | € 3,20* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,18* | € 3,43* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,22* | € 7,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,96* | € 19,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|