Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Keypad G84-4700 - Tastenfeld - USB - Deutsch - Schwarz (G84-4700LUCDE-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-172602
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4700LUCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112063015
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY Keypad G84-4700 - Tastenfeld - USB - Deutsch - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G84-4700LUCDE-2
Modell  Keypad G84-4700
EAN/UPC  4025112063015

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  CHERRY Keypad G84-4700 - Tastenfeld - Deutsch
Gerätetyp  Tastenfeld - verkabelt
Schnittstelle  USB
Layout  Deutsch
Tastenanzahl  21
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Programmierbar
Besonderheiten  CHERRY ML-Technologie
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm x 13.2 cm x 3.6 cm
Gewicht  220 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Tastenfeld - verkabelt
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  21
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Programmierbar
Layout  Deutsch
Tastaturtechnologie  Mechanisch
Besonderheiten  CHERRY ML-Technologie
Breite  9 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  3.6 cm
Gewicht  220 g
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung  VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, WHQL, FCC
MTBF  100,000 Stunden
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Mitgelieferte Software  Treiber undamp; Dienstprogramme, CHERRY Tools
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Tastenfeld - verkabelt
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
21
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Programmierbar
Layout:
Deutsch
Tastaturtechnologie:
Mechanisch
Besonderheiten:
CHERRY ML-Technologie
Breite:
9 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
3.6 cm
Verbindungen:
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung:
VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, WHQL, FCC
MTBF:
100,000 Stunden
Mitgelieferte Software:
Treiber undamp; Dienstprogramme, CHERRY Tools
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows XP
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Zahlentastatur, Ziffernblock, cherry keypad usb, cherry tastaturen, cherry keypad, cherry, 4700, schwarz, g844700, keypad, g844700lucde2, deutsch, 4700lucde, tastenfeld, black, corded, nummernblock, ziffernblock, lucde2, numeric, mechanical, german, delayout, numpad, slim, line, tasten, usbdt, lucde, layout
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 38,92*
€ 45,82*
€ 6,78*
ab € 38,92*
€ 45,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,97*
€ 45,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 41,34*
€ 48,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,27*
€ 67,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.