Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1718992 Herst.-Nr.: DP2HDMI2 EAN/GTIN: 0065030836876 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Video- / Audio-Adapter - DisplayPort / HDMI - DisplayPort (M) - HDMI, 19-polig (W) | Gruppe | Kabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | DP2HDMI2 | EAN/UPC | 0065030836876 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Video- / Audio-Adapter - DisplayPort / HDMI | Kabel | Video- / Audio-Adapter - DisplayPort / HDMI | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video- / Audio-Adapter | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Video- / Audio-Adapter | Unterstützte Schnittstellen: | DisplayPort / HDMI | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - weiblich | Kennzeichnung: | FCC, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi, adapterkabel dvi, startech displayport adapterkabel, hdmi, displayport, video, startech, konverter, adapter, stecker/buchse, 1920x1200, 1920, 1200, steckerbuchse, stecker, buchse, länge, 25cm, lnge, dp2hdmi2, startech.com, 26.5, startechcom, videoadapter, männlich, weiblich, p/n:, dk30ch2dep, dk30ch2depue |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,73* | € 18,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,08* | € 20,05* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,10* | € 21,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,59* | € 23,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,93* | € 36,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|