Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-169387 Herst.-Nr.: CB317EE#BA1 EAN/GTIN: 0883585705153 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 364 - CB317EE - Druckerpatrone für Drucker mit 5 Patronen - 1 x Photo schwarz - 130 Seiten - für Photosmart 55XX B111, 6520, 7510 C311, 7520, Premium TouchSmart Web C309, Wireless B110 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | CB317EE#BA1 | Modell | Hewlett-Packard HP 364 | EAN/UPC | 0883585705153 | Info: Für Drucker mit 5 Patronen
Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 364 - CB317EE - Druckerpatrone - Photo schwarz | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Photo schwarz | Patronenmerkmale | HP Vivera | Kapazität | Bis zu 130 Seiten | Enthaltene Menge | 1 | Entwickelt für | Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 6520, 7510 C311a, 7520, C6324, C6340, C6350, C6380, C6383, D5460, D5463, D5468, Premium C309g, Premium C309h, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8550, Pro B8553, Pro B8558, Wireless B110a, Wireless B110b | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Photo schwarz | Enthaltene Anz. | 1 | Patronenmerkmale | HP Vivera | Kapazität | Bis zu 130 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 6520, 7510 C311a, 7520, C6324, C6340, C6350, C6380, C6383, D5460, D5463, D5468, Premium C309g, Premium C309h, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8550, Pro B8553, Pro B8558, Wireless B110a, Wireless B110b | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Druckerpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Photo schwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenmerkmale: | HP Vivera | Kapazität: | Bis zu 130 Seiten |
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 7515; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp, cb317ee, cb317eeba1, cb317ee#ba1, schwarz, photo, original, cartridge, tintenpatrone, foto, vivera, tinte, 7510, 7520, black, with, seiten, b110, standard, capacity, 1pack, inc., fotoschwarz, photoschwarz, photosmart, 55xx |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,75* | € 17,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 19,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,00* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|