| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1633612 Herst.-Nr.: ECMMD4GC410 EAN/GTIN: 3126170110558 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | EMTEC C410 Color Mix - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | EMTEC | Hersteller Art. Nr. | ECMMD4GC410 | Modell | C410 Color Mix | EAN/UPC | 3126170110558 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | EMTEC C410 Color Mix - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 2.0 | Speicherkapazität | 4 GB | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Windows 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 4 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 18 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 5 MB/s | Interfacetyp | USB 2.0 | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Windows 8 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 19 mm | Tiefe | 57 mm | Höhe | 9 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 4 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 18 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 5 MB/s | Interfacetyp: | USB 2.0 | Breite: | 19 mm | Tiefe: | 57 mm | Höhe: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 4gb usb2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, emtec, c410, ecmmd4gc410, color, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, usb2.0, flashdrive, usb20, stick, usb2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,84* | € 6,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,07* | € 14,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,47* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|