Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Festplatte - 1TB - extern (tragbar) - USB3.0 (WDBUZG0010BBK-EESN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1633423
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBUZG0010BBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037807607
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Produkttext

Wenn Sie auf Ihrer internen Festplatte keinen Speicherplatz mehr haben, dann sollte eine externe her. Denn wenn die interne Festplatte voll ist, wird der PC gebremst und das speichern neuer Daten unmöglich. Damit Sie keine Dateien löschen müssen, verlagern Sie diese auf eine tragbare Festplatte. So schaffen Sie Platz auf ihrer internen Festplatte und entlasten diese, wodurch Ihr PC oder Laptop wieder in Schwung kommt. Am besten greifen Sie gleich zur WD Elements Portable, denn diese rt mit dem USB 3.0-Anschluss maximale Leistung beim Übertragen von Daten. Das Laufwerk ist abwärtskompatibel, wodurch Sie es auch mit Geräten, die USB 2.0 besitzen, verbinden können.

1 TB Speicher in einem so schlanken und leichten Design stellt den perfekten Begleiter für unterwegs dar. Mit der externen Festplatte WD Elements erhalten Sie eine kostenlose Testversion der Backup-Software, dadurch können Sie Ihre Dateien in die Cloud sichern. Da Daten sehr wichtig sind, legt Western Digital (WD) größten Wert auf Stoßsicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit umhüllt von einem robusten Gehäuse. Die tragbare Festplatte ist im Dateiformat NTFS formatiert und kompatibel mit Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista und XP. Die WD Elements Portable lässt sich auch für den Mac neu formatieren. und#8195;

Übersicht

Kurzinfo  WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBUZG0010BBK-EESN
EAN  0718037807607

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Festplatte - 1 TB - USB 3.0
Typ  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale  NTFS-formatiert
Stromversorgung  USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  82 mm x 111 mm x 15 mm
Gewicht  134 g
Lokalisierung  Mittlerer Osten, Afrika, Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  NTFS-formatiert
Breite  82 mm
Tiefe  111 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  134 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software und Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.5 oder höher, Windows 8
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS
Lokalisierung  Mittlerer Osten, Afrika, Europa
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Merkmale:
NTFS-formatiert
Breite:
82 mm
Tiefe:
111 mm
Höhe:
15 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Lokalisierung:
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd externe festplatte usb3.0, external hdd, externe festplatte wd, 0010, western, digital, wdbuzg0010bbkeesn, wdbuzg0010bbk, eesn, elements, portable, festplatte, extern, tragbar, usb3.0, usb30, usb3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
€ 7,50*
ab € 51,65*
€ 69,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,86*
€ 94,54*
4 Tage
77
€ 1,00*
ab € 72,90*
€ 96,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.