Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Sockel für Serverschränke der Unique Serie - 800x1000 mm (BxT) (DN-19 PLINTH-8/10-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1626180
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-8/10-1
EAN/GTIN:
     4016032333067
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel

Produkttext

Das DIGITUS® 48,30cm (19") Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt. Sockel für DIGITUS Unique Serverschränke, 800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® 48,30cm (19") Komponenten sind für die DIGITUS® Compact und Unique Schrank-Serie designt und produziert. Die Komponenten sind in Lichtgrau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Grau
Material  Stahl
Größe  48,3 cm (19" )
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Tiefe  1000 mm
Höhe  100 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,8 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Stahl
Größe:
48,3 cm (19" )
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, digitus rack zubehör, rack zubehör, digitus, dn19, 1000, plinth8101, plinth8/101, plinth, sockel, unique, grau, serverschrnke, serverschränke, dn19plinth8101, assmann, 800x1000mm, dn19plinth8/101, 19plinth, serie, 800x1000, abnehmbare, seitenblenden, 9005, fuer, 19zoll, schraenke, ral7035, 800mmx1000mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 103,13*
€ 126,18*
€ 6,78*
ab € 104,08*
€ 127,17*
€ 4,50*
ab € 104,07*
€ 127,18*
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 130,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 198,37*
€ 228,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.