Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R 90 800 MB 48x JC (10) (43428)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-161706
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43428
EAN/GTIN:
     0023942434283
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kapazität ohne Komprimierung  800 MB
Typ  CD-R
Anzahl  10
Geschwindigkeit schreiben CD  40 x
Aufnahmezeit  90 min
Durchmesser der optischen Disk  120 mm
  
Verpackung  
Verpackungsart  jewelcase

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität ohne Komprimierung:
800 MB
Typ:
CD-R
Anzahl:
10
Geschwindigkeit schreiben CD:
40 x
Aufnahmezeit:
90 min
Durchmesser der optischen Disk:
120 mm
Verpackungsart:
jewelcase
Weitere Suchbegriffe: CD-R, Mini CD, mini cd-r, mini-cd, verbatim cd, 43428, verbatim, 800mb, jewel, case, jewelcase, extra, 90min, 10pk, 10er, minuten, datalife, 10stk, 90min/800mb/40x, disc, 1x10, speed, extraprotection, cdr90, 10pcs, pack, protec, retail, cdr(10pack)jewel/ep/dl/40x/90min/800mb, rohling, 90min800mb40x
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,64*
€ 8,30*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 8,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,66*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,74*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.