Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1598616 Herst.-Nr.: 44082 EAN/GTIN: 0023942440826 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - Class 10 - microSDHC | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 44082 | Modell | | EAN/UPC | 0023942440826 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - Flash-Speicherkarte - 16 GB - microSDHC | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDHC | Speicherkapazität | 16 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 16 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Formfaktor | microSDHC | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 16 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Formfaktor: | microSDHC | Enthaltener Speicheradapter: | microSDHC/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd, verbatim, 44082, microsdhc, class, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, microsdhcsdadapter, adapter, 16gb, card, premium, micro, sdhc, inkl., inkl, class10, 15020299, incl, 10mb/s, adapte, retail, microsdhccard, 16384 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,77* | € 3,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,78* | € 3,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,80* | € 3,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,12* | € 4,27* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 13,20* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|