Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB3.0 - Schwarz (49189)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1593341
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49189
EAN/GTIN:
     0023942491897
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49189
Modell  Store n Go V3
EAN/UPC  0023942491897

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Interfacetyp  USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  80 MB/s (Lesen) 25 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  58 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  11 mm
Gewicht  10 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
80 MB/s (Lesen) 25 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss
Breite:
58 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb 3.0 usb stick, flash stick, usb 3.0 flash stick, verbatim, 49189, store, schwarz, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 128gb, usbstick, stick, grau, black, drive, retail, speed, store'n'go, schneller, storengo, memory, schwarz/grau, superspeed, ultra, 533x, mediacomit, atmintis, v49189
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,29*
€ 8,05*
€ 6,78*
ab € 7,29*
€ 8,05*
€ 6,70*
ab € 8,13*
€ 8,92*
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 9,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.