Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1587569 Herst.-Nr.: 108089 EAN/GTIN: 4047443131584 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00108089 | Modell | | EAN/UPC | 4047443131584 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDHC | Speicherkapazität | 32 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 32 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Formfaktor | microSDHC | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 32 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Formfaktor: | microSDHC | Enthaltener Speicheradapter: | microSDHC/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, hama, 00108089, 108089, microsdhc, class, 32gb, 22mb/s, adapter/foto, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, speicherkarte, high, speed, micro, securedigital, inkl., sdadapter/foto, klasse, beliebig, beschreib, 22mbs, adapterfoto, microsdhcsdadapter, inkl, sdadapterfoto |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,96* | € 6,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,95* | € 17,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,58* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|