Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC SureBind - 25 mm - 10 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 250 Blätter - Schwarz - 100 Stck. Bindestreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1577987
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132850
EAN/GTIN:
     0080509328508
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken

Übersicht

Kurzinfo  GBC SureBind - 25 mm - 10 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 250 Blätter - Schwarz - 100 Stck. Bindestreifen
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  GBC
Hersteller Art. Nr.  1132850
Modell  SureBind
EAN/UPC  0080509328508

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GBC SureBind - 100 Stck. - Bindestreifen
Produkttyp  Bindestreifen
Format  A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße  25 mm
Kapazität  250 Blätter
Anz. Ringe  10
Medienfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  100 Stck.

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Bindestreifen
Format  A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße  25 mm
Kapazität  250 Blätter
Anz. Ringe  10
  
Media  
Medienfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  100 Stck.
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Bindestreifen
Format:
A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße:
25 mm
Kapazität:
250 Blätter
Anz. Ringe:
10
Medienfarbe:
Schwarz
Enthaltene Menge:
100 Stck.
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ibico plastikbinderücken schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 1132850, schwarz, surebind, stck, bindestreifen/bindekamm, max., blatt, ringe, blätter, stck., bindestreifen, bindestreifenbindekamm, kmme, bindekapazitt, bltter, bindekamm, kämme, bindekapazität:, stück, binderücken, 25mm, leitz, acco, brands, kõmme, bindekapazitõt:
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
153
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,97*
€ 28,61*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 33,57*
2 Tage
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,84*
€ 46,94*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 46,95*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,06*
€ 75,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,73*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 10,99*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,21*
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,84*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.