Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-921 4G LTE Router - Wireless Router - WWAN - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1571598
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-921/E
EAN/GTIN:
     0790069382246
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
Kabelmodem
LTE Router

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DWR-921 4G LTE Router - Wireless Router - WWAN - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DWR-921/E
Modell  DWR-921 4G LTE Router
EAN/UPC  7900693822466

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DWR-921 4G LTE Router - Wireless Router - WWAN - 802.11b/g/n - Desktop
Gerätetyp  - Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Art  Desktop
Zellprotokoll  UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, IPSec
Leistungsmerkmale  NAT Support, Stateful Packet Inspection (SPI), VPN-Passthrough
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 cm x 11.15 cm x 2.35 cm
Gewicht  0.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  - Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art  Desktop
Anschlusstechnik  Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, IPSec
Encryption Algorithm  128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Leistungsmerkmale  NAT Support, Stateful Packet Inspection (SPI), VPN-Passthrough
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n
Statusanzeiger  WLAN, WAN, LAN, 3G, SMS
  
Kommunikationsformen  
Typ  Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll  UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
  
Antenne  
Antenne  Extern abnehmbar
Antennenzahl  2
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Maße und Gewicht  
Breite  19 cm
Tiefe  11.15 cm
Höhe  2.35 cm
Gewicht  0.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
- Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art:
Desktop
Anschlusstechnik:
Drahtlos, verkabelt
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, IPSec
Encryption Algorithm:
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Statusanzeiger:
WLAN, WAN, LAN, 3G, SMS
Typ:
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll:
UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Antenne:
Extern abnehmbar
Antennenzahl:
2
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
19 cm
Tiefe:
11.15 cm
Höhe:
2.35 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Router, Wireless Lan Router, WLAN Router, dlink 3g router, 3g router, 4 port wlan router, dlink, router, link, dwr921e, dwr921/e, dwr921, wireless, wwan, 4portswitch, 802.11b/g/n, 80211bgn, port, switch, wlan, 10/100, mbit, 24ghz, untersttzt, 10100, unterstützt, alle, deutschen, bänder, modem, bnder, 3720
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 81,48*
€ 86,25*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,49*
€ 86,25*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 81,51*
€ 86,27*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 82,62*
€ 86,92*
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 89,48*
€ 93,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,10*
€ 110,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,16*
€ 108,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,83*
€ 106,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,48*
€ 106,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 89,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.