Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TDP-225 Stampante di etichette Termica 203 x dpi Larghezza etichetta - Drucker - Etiketten-/Labeldrucker (99-039A001-00LF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1571585
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-039A001-00LF
EAN/GTIN:
     5711045597947
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TSC TDP-225 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Gewicht  1.2 kg
Max. Mediengröße  6 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)  15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  60 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, seriell
Prozessor  200 MHz
Installierter RAM (Max.)  8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)  4 MB
Kartenleser  Ja
Druckersprache  ZPL , EPL
Barcodes  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Medientyp  Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Schriftarten  CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt und Effekte  Gedrehter Text
Funktionen  Echtzeituhr
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.9 cm x 20.9 cm x 17.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  ZPL , EPL
Schriftarten  CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt und Effekte  Gedrehter Text
Funktionen  Echtzeituhr
Enthaltene Schriftarten  8 x Bitmap
1 x skalierbar
Barcodes  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A
  
Prozessor  
Prozessor  200 MHz
  
RAM  
Installierter RAM (Max.)  8 MB
Technologie / Formfaktor  SDRAM
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  4 MB
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße  6 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)  15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  60 mm
Mediengrößen  Rolle (1,5 - 6 cm)
Max. Druckbreite  54 mm
Max. Drucklänge  2286 mm
Zulässige Medienstärke  0.06 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  127 mm
Rollenkerndurchmesser  25.4 mm, 38 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232
1 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, C-Tick Class B, CCC, RoHS, WEEE
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber und Dienstprogramme
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  25 - 85% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.9 cm
Tiefe  20.9 cm
Höhe  17.1 cm
Gewicht  1.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
ZPL , EPL
Schriftarten:
CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt und Effekte:
Gedrehter Text
Funktionen:
Echtzeituhr
Enthaltene Schriftarten:
8 x Bitmap , 1 x skalierbar
Prozessor:
200 MHz
Installierter RAM (Max.):
8 MB
Technologie / Formfaktor:
SDRAM
Flash-Speicher:
4 MB
Typ:
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Max. Mediengröße:
6 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst):
15 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
60 mm
Mediengrößen:
Rolle (1,5 - 6 cm)
Max. Druckbreite:
54 mm
Max. Drucklänge:
2286 mm
Zulässige Medienstärke:
0.06 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
127 mm
Rollenkerndurchmesser:
25.4 mm, 38 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle
Verbindungen:
1 x RS-232 , 1 x USB 2.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Software inbegriffen:
Treiber und Dienstprogramme
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
25 - 85% (nicht kondensierend)
Breite:
10.9 cm
Tiefe:
20.9 cm
Höhe:
17.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, tsc beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, max.):, rs232, 99039a00100lf, thermodirekt, punkte/mm, 203dpi, tsplez, 4016139144122, tdp225, etikettendrucker, punktemm, 039a001, 00lf, punkte, tspl, etikettenbreite, medienbreite, max):, 60mm, druckbreite, 54mm, rollendurchmesser, 127mm, geschwindigkeit, 5lps, micro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,66*
€ 307,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 253,04*
€ 307,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 273,32*
€ 329,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.