Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Ondacart - 1 - Schwarz - 8 mm x 165 m - Farbband (36OLI82025E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1569378
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     82025
EAN/GTIN:
     8020334263454
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Schreibmaschinen-Farbband

Übersicht

Kurzinfo  Olivetti Ondacart - 1 - Schwarz - 8 mm x 165 m - Farbband
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Olivetti
Hersteller Art. Nr.  82025
Modell  Ondacart
EAN/UPC  8020334263454

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Olivetti Ondacart - 1 - Schwarz - Farbband
Produkttyp  Farbband
Drucktechnologie  Nadel
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 50.000 Zeichen
Enthaltene Menge  1
Bandgröße  8 mm x 165 m

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Nadel
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 50.000 Zeichen
Bandgröße  8 mm x 165 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Nadel
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 50.000 Zeichen
Bandgröße:
8 mm x 165 m

Kompatible Geräte:
Olivetti:
6500 MD; Lightcart; TOP 100; Compact 90; Compact 95; CT 500 Series; CT 505; CT 506; CT 600 Series; CT 605; CT 606; CT 606 SP; CT 608; CT 608 SP; ET 1200; ET 1200 Series; ET 1250; ET 1250 MD; ET 1250 Series; ET 1250 SI; ET 1250 SP; ET 55; ET 56; ET 65; ET 66; ET Compact 65; ET Compact 66; ET Personal 510; ET Personal 540; ET Personal 55; ET Personal 550; ETC 65; ETC 66; ETC 66 P; ETC 66 SP; ETP 1000; ETP 1500; ETP 1610; ETP 506; ETP 508; ETP 510; ETP 510 II; ETP 510 Series; ETP 520; ETP 520 II; ETP 520 Series; ETP 540; ETP 540 II; ETP 540 Series; ETP 55; ETP 55 Plus; ETP 550; ETP 550 II; ETP 550 Series; ETP 550 SP; ETP 56; ETP 56 SP; ETP 60; ETP 61; ETP 65; ETP 66; HD 550; Lettera E 500 Series; Lettera E 501; Lettera E 501 II; Lettera E 502; Lettera E 502 II; Lettera E 503; Lettera E 503 II; Lettera E 504; Lettera E 504 II; Lettera E 505; Lettera E 505 II; Lettera E 505 SP; Lettera E 508; Lettera E 509; Lettera E 511; Linea 100 Series; Linea 101; Linea 102; Linea 103; Linea 104; Linea 600 Series; Linea 603; Linea 604; M 324 L; Personal 15; Personal 25; Personal 55; PR 100; PR Praxis 100; PR Praxis 200; PR Praxis PT 500 Series; PR Praxis PT 505; PR Praxis PT 506; PT 500 Series; PT 505; PT 505 Plus; PT 505 SP; PT 506; PT 506 Plus; PT 506 SP; PT 606; PT P 500; PT P 820; S limcart; Studio 802
Anitech:
DT 3003; T 2002
AT & T:
6100; 6100 Series; 6110; 6200; 6200 Series; 6210; 6300 (PTR); 6300 Series; 6310; 6610; AT 30
Hermes:
EP 250; EP 280; EP 300; EP 400
Adler-Royal:
Gabriele 150
Sigma:
SM 7950
Bestar:
ESM 1000
Triumph-Adler:
Gabriele 150
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenfarbband, carbonband olivetti, carbonband, schreibmaschinenfarbband schwarz, 82025, olivetti, schwarz, ondacart, farbband, ribbon, etp55, correctable, 8004551820256, black, 55.000, zeichen, korrigierbar, etp/, etc/pt/paxis100/150/200/lettra, 5xx/ptp820/linea101/dora201/, studio802/sigma7950/etp1600/, hermes, ct65/66, 36oli82025e, 7950, 1600, 55000, etcptpaxis100150200lettra, 5xxptp820linea101dora201, studio802sigma7950etp1600
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
1
€ 4,15*
ab € 3,72*
€ 5,75*
1 Tag
147
1
€ 7,50*
ab € 3,84*
€ 5,87*
1
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 5,98*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 3,94*
€ 6,00*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 13,39*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
519793
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.