Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1567660 Herst.-Nr.: Z71-000C0000EM00 EAN/GTIN: 5711045606434 |
| |
|
| | |
| Übersicht Zebra ZXP Serie 7, einseitig, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, Ethernet - Kartendrucker, einseitig, Thermotransfer (Farbsublimation, monochrom), Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Geschwindigkeit (max.): 1375 Karten/Stunde, USB, Ethernet, inkl.: Kabel (USB), Netzkabel (EU, UK) Features - Kartendrucker, Thermotransfer mit Farbsublimation und 4-Farb, monochrom
- Einseitiger Kartendirektdruck
- Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi)
- Druckgeschwindigkeit (max.): 1375 Karten/Stunde monochrom und 300 Karten/Stunde Vollfarbdruck
- Anschluss: USB, Ethernet
- Speicher: 64 MB
- Kartenzufuhr (max.): 200 Karten
- Kartenausgabe (max.): 100 Karten
- inkl.: USB-Kabel und Netzkabel (EU, UK)
- Farbbänder und Scheckkarten sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Sublimationsdrucker, Thermosublimationsdrucker, usb farbdrucker, thermosublimationsdrucker, zebra farbdrucker, zebra, ethernet, 0000, z71000c0000em00, 000c0000em00, series, einseitig, punkte/mm, 300dpi, 1375, punktemm, punkte, printer, single, sided, uk/eu, cords, 10/100, kartendrucker, thermotransfer, farbsublimation, monochrom, auflösung:, geschwindigkeit, max.):, karten/stunde |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.181,28* | € 1.233,48* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 1.199,61* | € 1.252,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,71* | € 1.279,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.253,55* | € 1.308,27* | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 1.274,26* | € 1.329,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|