Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-155943 Herst.-Nr.: CB463A EAN/GTIN: 0882780488830 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Image Transfer Kit - Drucker - Transfer Kit - für Color LaserJet CM6030, CM6040, CP6015 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | CB463A | Modell | HP Image Transfer Kit | EAN/UPC | 5704327468813 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Image Transfer Kit - Drucker - Transfer Kit | Produkttyp | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 150000 Seiten | Kompatibel mit | Color LaserJet CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 150000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Color LaserJet CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 150000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CM 6030 F MFP; Color LaserJet CM 6030 MFP; Color LaserJet CM 6040 F MFP; Color LaserJet CM 6040 MFP; Color LaserJet CM 6040 Series; Color LaserJet CM 6040 X MFP; Color LaserJet CP 6000 Series; Color LaserJet CP 6015 DE; Color LaserJet CP 6015 DN; Color LaserJet CP 6015 DNE; Color LaserJet CP 6015 N; Color LaserJet CP 6015 Series; Color LaserJet CP 6015 X; Color LaserJet CP 6015 XH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Druckerwalzen, Transfereinheit, Transferrolle, druckerwalzen hp, bildtrommel, transfer, cb463a, 6040, color, laserjet, image, 6015, drucker, cp6015, 6030, cm6030, cm6040, cm6049, 6049, 150000, 150.000, inc., transferkit, hewlettpackard, original, colour, pages, hewlett, packard, transferrolle, druckerwartungskits |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 213,11* | € 250,70* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 214,84* | € 252,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 214,94* | € 252,89* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 229,58* | € 267,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 235,39* | € 273,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|