Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 6 - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1532925
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-020
EAN/GTIN:
     4014619043422
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 6 - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8060-020
Modell  
EAN/UPC  4014619043422

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Patch-Kabel - 2 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Länge  2 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Länge  2 m
Farbe  Grau
Farbkategorie  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie
Länge:
2 m
Farbe:
Grau
Farbkategorie:
Grau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: good connections patch-kabel cat 6 2 m, patch kabel, patch-kabel cat6, good, connections, 8060, 8060020, grau, patchkabel, 250mhz, cat6, pimf, sftp, rj45, rastnasenschutz, cat., s/ftp, patch, netzwerkkabel, rns®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14017
€ 9,90*
ab € 1,11*
€ 1,78*
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 2,01*
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,58*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 3,26*
€ 5,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,28*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.