Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, Schwarz, 0,25m, Good Connections® (2510-025OFS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1530947
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-025OFS
EAN/GTIN:
     4014619416561
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - USB-Kabel - USB Typ A (M) - USB Typ B (M) - 0.25 m (USB 2.0) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  2510-025OFS
EAN/UPC  4014619416561

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections - USB-Kabel - 0.25 m
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Doppelt geschirmt
Länge  0.25 m
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ B, 4-polig
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Doppelt geschirmt
Länge  0.25 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ B, 4-polig
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
USB-Kabel
Kabeleigenschaften:
Doppelt geschirmt
Länge:
0.25 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
USB Typ B, 4-polig
Produktzertifizierungen:
USB / Hi-Speed USB
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, stecker, good, connections, 2510, 2510025ofs, anschlusskabel, schwarz, 025m, 025ofs, connections®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.