Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1530942 Herst.-Nr.: 2510-05 EAN/GTIN: 4014619343775 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Alcasa GOOD CONNECTIONS - USB Anschlusskabel - USB 2.0 Typ A (M) -> USB 2.0 Typ B (M) - 0.5 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Alcasa electronik | Hersteller Art. Nr. | 2510-05 | EAN/UPC | 4014619018123 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Alcasa GOOD CONNECTIONS - USB-Kabel - 0.5 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB-Kabel | Länge | 0.5 m | Anschluss/Anschlüsse | USB 2.0 Typ A Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB 2.0 Typ B Stecker | Produktzertifizierungen | USB / Hi-Speed USB | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB-Kabel | Länge | 0.5 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB 2.0 Typ A Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB 2.0 Typ B Stecker | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | USB / Hi-Speed USB | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | USB-Kabel | Länge: | 0.5 m | Farbe: | Grau | Anschluss/Anschlüsse: | USB 2.0 Typ A Stecker | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB 2.0 Typ B Stecker | Produktzertifizierungen: | USB / Hi-Speed USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 0,5m, usb anschlusskabel, usb kabel b, good, connections, stecker, 2510, 251005, grau, anschlusskabel, usbb, connections® |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,70* | € 1,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,71* | € 1,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,55* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|