Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1525197 Herst.-Nr.: 83185 EAN/GTIN: 4043619831852 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - DVI Verlängerungskabel - DVI-D 24+1 (M) - DVI-D 24+1 (W) - 1 m - schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 83185 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - DVI-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI-Kabel | Kabeleigenschaften | 2 x Ferritkerne Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | DVI-D 24+1 Buchse - Weiblich | Verpackung | Delock Poly Bag | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | TMDS-Links | Dual Link | Kabeleigenschaften | 2 x Ferritkerne Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 1 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | DVI-D 24+1 Buchse - Weiblich | | | Verschiedenes | | Verpackung | Delock Poly Bag | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | DVI-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 28 | TMDS-Links: | Dual Link | Kabeleigenschaften: | 2 x Ferritkerne , Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 1 m | Anschluss/Anschlüsse: | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | DVI-D 24+1 Buchse - Weiblich | Verpackung: | Delock Poly Bag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 1m delock, dvi kabel, dvi kabel 24+1, 83185, delock, 24+1, stecker, buchse, schwarz, verlängerungskabel, verlngerungskabel, kabel, verlängerung, dvi(24+1, dvid, 4014619563548, verlngerung, dvi241, st/bu, 1.00m, gold, dvikabel, anschlusskabel, [83185], stbu, 100m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,53* | € 5,39* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,53* | € 5,39* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 9,89* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,40* | € 13,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,29* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|