Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-152389 Herst.-Nr.: 70154 EAN/GTIN: 4043619701544 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Controller SATA, 4 port with Raid - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 1.5Gb/s - 150 MBps - RAID 0, 1, 0+1 - PCI | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 70154 | EAN/UPC | 4043619701544 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Controller SATA, 4 port with Raid - Speichercontroller (RAID) - SATA 1.5Gb/s - PCI | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Bustyp | PCI | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Datenübertragungsrate | 150 MBps | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle | 4 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 4 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 | Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Host-Bus | PCI | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Datenübertragungsrate | 150 MBps | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle | 4 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 4 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA (innerhalb) | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Driver | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows Vista | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Host-Bus: | PCI | Schnittstelle: | SATA 1.5Gb/s | Datenübertragungsrate: | 150 MBps | Unterstützte Geräte: | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle: | 4 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 4 | RAID Level: | RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 | Schnittstellen: | 4 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA (innerhalb) | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI | Enthaltene Kabel: | 2 x Serial ATA-Kabel | Software inbegriffen: | Driver |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, raid controller delock, raid controller, raid, delock, sata, 70154, controller, port, with, speichercontroller, sender/kanal, 1.5gb/s, senderkanal, 15gbs, sender, kanal, karte, intern, 4014619469895, vierkanal, [70154], ports, card |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,49* | € 35,92* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 26,59* | € 36,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,26* | € 38,18* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,00* | € 39,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,10* | € 48,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|