Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo FRU45N0242 Innenraum 90W Schwarz Netzteil und Spannungsumwandler (FRU45N0242)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1522127
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU45N0242
EAN/GTIN:
     5712505003732
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Hauptmerkmale

Energie  
Eingangsspannung  100-240
Eingangsfrequenz  50/60
Ausgangsleistung  90 W
Einstellbare Ausgangsspannung  Nicht
  
Leistung  
Netzteiltyp  Innenraum
Starkstromtyp  AC-an-DC
Zweck  Notebook
Markenkompatibilität  Lenovo
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  360 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  31 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  8 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Eingangsspannung:
100-240
Eingangsfrequenz:
50/60
Ausgangsleistung:
90 W
Einstellbare Ausgangsspannung:
Nicht
Netzteiltyp:
Innenraum
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Zweck:
Notebook
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
31 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, notebooknetzteil lenovo, netzteil notebook, notebooknetzteil 90watt, lenovo, fru45n0242, 0242, acadapter, innenraum, schwarz, netzteil, spannungsumwandler, adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
€ 7,50*
ab € 45,05*
€ 60,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,26*
€ 68,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.