Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA MX925 - Multifunktionsdrucker (6992B006)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1521204
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6992B006
EAN/GTIN:
     4960999922737
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
CD Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA MX925 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  6992B006
Modell  PIXMA MX925
EAN/UPC  4960999922768

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA MX925 - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp  Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 5 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit  8.4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 15 ipm (s/w) / bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung  9600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem  MH, MR, MMR, JPEG
Faxauflösungen  300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen  2400 x 4800 dpi
Display  7.5 cm (3")
Originalgröße  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  35 Blatt
Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print-fähig, Fast Front
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.1 cm x 39.6 cm x 23.1 cm
Gewicht  11.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  7.5 cm (3")
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print-fähig, Fast Front
  
Speicher  
Flash-Speicher-Typ  USB-Flash-Laufwerk
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  8.4 Seiten/Min. (Farbe)
Halbtöne Grauskala  256
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  BorderFree, Seitenanpassung, Preset Copy Ratios
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung  9600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 15 ipm (s/w) / bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  5 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Farbe  5 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen  1 pl
Tintentyp  Canon ChromaLife100+
Automatisches Duplexing  Ja
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatisches Duplexing  Ja
Optische Auflösung  2400 x 4800 dpi
Grauskalentiefe  8 bit
Farbtiefe  24 bit
Farbtiefe (intern)  48 bit
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem  MH, MR, MMR, JPEG
Faxauflösungen  300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt  Bis zu 250 Seiten
  
Faxfunktionen  
Error Correction Mode (ECM)  Ja
Schnellwahl  100 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche  Ja
Funktionen  Faxjournal, Anrufbeantworterschnittstelle
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  35 Blatt
Max. Mediengröße  Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m2
Max. Mediengewicht  300 g/m2
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Zufuhrfach - 20 Blatt - 130 x 180 mm
CD-/DVD-/BD-Einschub
Geschwindigkeit  Drucken : bis zu 15 ipm - s/w
Drucken : bis zu 10 ipm - Farbe
Kopieren : bis zu 8.4 ipm - Farbe
Drucken : 21 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
  
Verbindungen  
Schnittstellen  USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
USB host - USB Typ A, 4-polig
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung  MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows RT, Windows 8 64-Bit
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon Creative Park Premium, Canon My Image Garden
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.4 Watt
  
Verschiedenes  
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  12 Sek.
Zubehör im Lieferumfang  Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenbehälter (Schwarz)
1 x Tintenbehälter (Cyan)
1 x Tintenbehälter (Magenta)
1 x Tintenbehälter (Gelb)
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  49.1 cm
Tiefe  39.6 cm
Höhe  23.1 cm
Gewicht  11.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  44 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,0 kg
Gerätetyp:
Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
7.5 cm (3")
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print-fähig, Fast Front
Flash-Speicher-Typ:
USB-Flash-Laufwerk
Max. Kopiergeschwindigkeit:
8.4 Seiten/Min. (Farbe)
Halbtöne Grauskala:
256
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Automatisches Duplexing:
Ja
Kopierfunktionen:
BorderFree, Seitenanpassung, Preset Copy Ratios
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung:
9600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 15 ipm (s/w) / bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
5 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Farbe:
5 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
1 pl
Tintentyp:
Canon ChromaLife100+
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
2400 x 4800 dpi
Grauskalentiefe:
8 bit
Farbtiefe:
24 bit
Farbtiefe (intern):
48 bit
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem:
MH, MR, MMR, JPEG
Faxauflösungen:
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt:
Bis zu 250 Seiten
Error Correction Mode (ECM):
Ja
Schnellwahl:
100 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche:
Ja
Funktionen:
Faxjournal, Anrufbeantworterschnittstelle
Max. Vorlagenformat:
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
35 Blatt
Max. Mediengröße:
Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m2
Max. Mediengewicht:
300 g/m2
Unterstützte Umschlagformate:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität:
250 Blatt
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.4 Watt
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
12 Sek.
Zubehör im Lieferumfang:
Telefonkabel
Breite:
49.1 cm
Tiefe:
39.6 cm
Höhe:
23.1 cm
Geräuschpegel:
44 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 243,45*
€ 255,79*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 244,01*
€ 256,86*
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 247,72*
€ 260,75*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 274,21*
€ 297,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,75*
€ 310,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,36*
€ 308,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,93*
€ 298,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,72*
€ 294,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 247,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
6509B008
ab € 35,83*
Zubehör
Canon
6508B005
ab € 36,18*
Zubehör
Canon
6509B009
ab € 33,96*
Zubehör
Canon
6508B001
ab € 8,89*
Zubehör
Canon
6443B001
ab € 12,35*
Zubehör
Canon
6444B004
ab € 13,09*
Zubehör
Canon
6509B001
ab € 8,96*
Zubehör
Canon
6444B001
ab € 12,27*
Zubehör
Canon
6445B004
ab € 12,98*
Zubehör
Canon
6510B001
ab € 8,95*
Zubehör
Canon
6445B001
ab € 12,13*
Zubehör
Canon
6443B006
ab € 46,77*
Zubehör
Canon
6446B004
ab € 13,18*
Zubehör
Canon
6511B001
ab € 9,04*
Zubehör
Canon
6446B001
ab € 12,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.