Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SP100 15.4 Classic Roller - Notebook-Tasche - 39.1 cm (15.4") - Schwarz (K62565EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-152081
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62565EU
EAN/GTIN:
     0085896625650
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Produkttext

Reisen Sie stilvoll mit dem Kensington SP100 Notebook-Trolley. Das gepolsterte Notebookfach schützt Ihr Notebook und die zusätzlichen Außen- und Innentaschen bieten genügend Platz für Reiseutensilien.

Übersicht

Kurzinfo  Kensington SP100 15.4 Classic Roller - Notebook-Tasche - 39.1 cm (15.4") - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Kensington
Hersteller Art. Nr.  K62565EU
EAN/UPC  5085896625655

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kensington SP100 15.4 Classic Roller - Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 22.9 cm x 38.7 cm
Gewicht  2.4 kg
Notebook-Kompatibilität  39.1 cm (15.4")
Funktionen  Gepolstert
Ausziehbarer Griff / Rollen  Ja
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Breite  43.2 cm
Tiefe  22.9 cm
Höhe  38.7 cm
Gewicht  2.4 kg
Notebook-Kompatibilität  39.1 cm (15.4")
Funktionen  Gepolstert
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
  
Verschiedenes  
Ausziehbarer Griff / Rollen  Ja
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Breite:
43.2 cm
Tiefe:
22.9 cm
Höhe:
38.7 cm
Notebook-Kompatibilität:
39.1 cm (15.4")
Funktionen:
Gepolstert
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Europa
Ausziehbarer Griff / Rollen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptrolley kensington, notebook trolley, kensington, k62565eu, 62565, sp100, classic, roller, schwarz, tasche, 15.6zoll, 15.4, notebook, trolley, 156zoll, 391cm, 6zoll, case, koffer, 39.1cm, acco/kensington, laptoptrolley, rollkoffer, notebooktasche, 39.1, 15.4", 396cm, accokensington
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 81,85*
€ 102,54*
€ 4,50*
ab € 81,25*
€ 102,56*
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 103,90*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 104,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,30*
€ 109,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.