Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1504407 Herst.-Nr.: 37724P EAN/GTIN: 4043718200276 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - VGA-Gender Changer - HD-15 (VGA) (W) zu HD-15 (VGA) (W) - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 37724P | Modell | | EAN/UPC | 4043718200276 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE VGA-Gender Changer | Typ | VGA-Gender Changer | Anschluss | HD-15 (VGA) - weiblich | Stecker (zweites Ende) | HD-15 (VGA) - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | VGA-Gender Changer | Beschichteter Stecker | Gold | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | VGA-Gender Changer | Beschichteter Stecker: | Gold | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline, buchse, 37724p, 37724, inline®, minigenderchanger, 15pol, gold, hd15, mini, gender, changer, vgagender, schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,70* | € 7,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,88* | € 15,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,71* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|