Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VAMSDH4GCL4R-2E - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 4 GB - Class 4 - microSDHC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1472554
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VAMSDH4GCL4R-2E
EAN/GTIN:
     4038489029089
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  V7 VAMSDH4GCL4R-2E - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 4 GB - Class 4 - microSDHC - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  VAMSDH4GCL4R-2E
Modell  VAMSDH4GCL4R-2E
EAN/UPC  4038489029089

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 VAMSDH4GCL4R-2E - Flash-Speicherkarte - 4 GB - microSDHC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC
Speicherkapazität  4 GB
Geschwindigkeit  Class 4
Farbe  Schwarz
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  4 GB
Farbe  Schwarz
  
Arbeitsspeicher  
Geschwindigkeitsklasse  Class 4
Formfaktor  microSDHC
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Unterstützung für In System Programming (ISP)
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
4 GB
Farbe:
Schwarz
Geschwindigkeitsklasse:
Class 4
Formfaktor:
microSDHC
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter:
microSDHC/SD-Adapter
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 4gb, micro sd, vamsdh4gcl4r2e, vamsdh4gcl4r, class, microsdhc, sdhc, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, schwarz, microsd, card, adapter, 4096, speicherkarte, microsdhcsdadapter, flash, 10mb/s, 4mb/s, incl, retail, speicherkarte/, kapazität:, kartenformat:, micro, sdhc/, inkl.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 4,05*
4 Tage
596
€ 1,00*
ab € 9,43*
€ 13,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,43*
€ 14,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.