Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VASDH8GCL4R - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 4 - SDHC - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1472500
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VASDH8GCL4R-2E
EAN/GTIN:
     4038489029058
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC

Übersicht

Kurzinfo  V7 VASDH8GCL4R - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 4 - SDHC - Blau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  VASDH8GCL4R-2E
Modell  VASDH8GCL4R
EAN/UPC  4038489029058

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 VASDH8GCL4R - Flash-Speicherkarte - 8 GB - SDHC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  SDHC-Speicherkarte
Speicherkapazität  8 GB
Geschwindigkeit  Class 4
Farbe  Blau
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Blau
  
Arbeitsspeicher  
Geschwindigkeitsklasse  Class 4
Formfaktor  SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Blau
Geschwindigkeitsklasse:
Class 4
Formfaktor:
SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd card 8gb, sdhc, sd card class 4, vasdh8gcl4r2e, card, class, 8192, vasdh8gcl4r, retail, flashspeicherkarte, blau, speicherkarte/, kapazität:, kartenformat:, securedigital, speicherkarte, kapazitt, kartenformat, flash, kapazität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,45*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 4,00*
€ 6,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,13*
€ 15,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.