| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1466777 Herst.-Nr.: 1001036-00500DW EAN/GTIN: 8717511116121 |
| |
|
| | |
| Übersicht Draka Verlegekabel UC900 HS23,Cat.7 Rohkabel, S/FTP, PiMF, orange, 500 m Einwegtrommel Paarweise und gesamtgeschirmtes Netzwerk-Installationskabel (1001036-00500DW)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 55,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, cat7, kat 7 500m, 60011603, draka, uc900, orange, sftp, pimf, einwegtrommel, verlegekabel, hs23, s/ftp, 500m, trommel, 4065624013757, 1001036, 00500, 100103600500dw, installationskabel, halogenfrei, datenkabel, uc900hs23/1, frncb, comteq, germany, paarweise, gesamtgeschirmtes |
| | |
| |