Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1457769 Herst.-Nr.: TS64GJF730 EAN/GTIN: 0760557824893 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Transcend JetFlash 730 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - weiß | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Transcend | Hersteller Art. Nr. | TS64GJF730 | Modell | JetFlash 730 | EAN/UPC | 0760557824893 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Transcend JetFlash 730 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 64 GB | Interfacetyp | USB 3.0 | Farbe | Weiß | Software inbegriffen | Transcend Elite | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8 | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 64 GB | Farbe | Weiß | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 20 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | LED-Zugriffsanzeige | | | Verschiedenes | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Kennzeichnung | Plug and Play, BSMI, FCC | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Transcend Elite | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8 | | |
| | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 60 mm | Tiefe | 18.59 mm | Höhe | 8.7 mm | Gewicht | 8.5 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 64 GB | Farbe: | Weiß | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 90 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 20 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 | Besonderheiten: | LED-Zugriffsanzeige | Kennzeichnung: | Plug and Play, BSMI, FCC | Software inbegriffen: | Transcend Elite | Breite: | 60 mm | Tiefe: | 18.59 mm | Höhe: | 8.7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, transcend 64 gb speicherstick, flash stick, speicher-stick 64gb, transcend, jetflash, ts64gjf730, weiß, 64gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, stick, usb3.0, usb30, usb3, usb3.1, jetflash®, kappe, 18.59, usb31, usb31pen, driveclassicwhite, 1859, drive, classic, white |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 4,40* | € 6,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,29* | € 7,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,91* | € 8,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,99* | € 8,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,38* | € 22,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|