Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1457189 Herst.-Nr.: CA1061 EAN/GTIN: 4052792008951 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Antennenkabel - F-Stecker (M) - F-Buchse (W) - 2.5 m - Weiß | Gruppe | Kabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CA1061 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logilink - Antennenkabel | Paketierte Menge | 1 | Kabel | Antennenkabel | Länge | 2.5 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | F-Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | F-Buchse | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Kabeltyp | Antennenkabel | Länge | 2.5 m | Farbe | Weiß | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | F-Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | F-Buchse | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 2.5 m | Farbe: | Weiß | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | F-Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | F-Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 2,5m, f-stecker kabel, koax-anschlusskabel weiß, logilink, antennenkabel, iecanschluss, anschluss, ca1061, 1061, weiß, weiblich, männlich, doppelt, abgeschirmtes, koaxialkabel, mnnlich, st/bu, koaxstecker, antennen, koaxbuchse., optimal, fernsehgeräten, rundfunkgeräte, receiver, usw., tvantennenkabel, stecker, buchse, antenna |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,83* | € 1,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,86* | € 2,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,65* | € 17,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|