Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPlus 3-Button Travel - Maus - optisch (31P7410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1451211
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     31P7410
EAN/GTIN:
     5019170787807
Suchbegriffe:
Lenovo Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPlus 3-Button Travel - Maus - optisch - 3 Tasten - verkabelt - USB - Raven Black - für Ideapad S200; N22; Thinkpad 13; ThinkPad L460; P40 Yoga; T460; X1 Tablet; X1 Yoga
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  31P7410
EAN/UPC  5705965668801

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPlus 3-Button Travel - Maus - USB - Raven Black
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Verkabelt - USB
Farbe  Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.4 cm x 9.5 cm x 3.2 cm
Gewicht  91 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  800 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Enthaltene Kabel  1 x Mauskabel - integriert
Entwickelt für  Ideapad S200; Miix 700-12; N22; S400; S500; ThinkCentre M700; M800; M900; Thinkpad 13; ThinkPad E45X; E46X; E56X; ThinkPad Edge L330; ThinkPad L460; L560; P40 Yoga; P50; P70; T450; T460; T560; W54X; W550; X1 Tablet; X1 Yoga; X131e Chromebook; X250; X260; ThinkPad Yoga 260; 460; Yoga 900-13

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Breite  5.4 cm
Tiefe  9.5 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  91 g
Farbe  Raven Black
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  800 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Mauskabel - integriert
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Edge 15
Lenovo Ideapad S200
Lenovo Miix 700-12ISK
Lenovo N22
Lenovo S400z
Lenovo S500
Lenovo ThinkCentre E73
Lenovo ThinkCentre M700z 10EY
Lenovo ThinkCentre M800
Lenovo ThinkCentre M83
Lenovo ThinkCentre M900
Lenovo ThinkCentre M900z
Lenovo ThinkCentre M93p
Lenovo ThinkPad 10
Lenovo ThinkPad 11e
Lenovo Thinkpad 13
Lenovo ThinkPad 8
Lenovo ThinkPad E440
Lenovo ThinkPad E450
Lenovo ThinkPad E455
Lenovo ThinkPad E460
Lenovo ThinkPad E465
Lenovo ThinkPad E540
Lenovo ThinkPad E560
Lenovo ThinkPad E565
Lenovo ThinkPad Edge E550
Lenovo ThinkPad Edge E555
Lenovo ThinkPad Edge L330
Lenovo ThinkPad Helix
Lenovo ThinkPad L440
Lenovo ThinkPad L450
Lenovo ThinkPad L460
Lenovo ThinkPad L520
Lenovo ThinkPad L560
Lenovo ThinkPad P40 Yoga
Lenovo ThinkPad P50
Lenovo ThinkPad P50s
Lenovo ThinkPad P70
Lenovo ThinkPad S540 Touch
Lenovo ThinkPad T420
Lenovo ThinkPad T440p
Lenovo ThinkPad T440s
Lenovo ThinkPad T450
Lenovo ThinkPad T450s
Lenovo ThinkPad T460
Lenovo ThinkPad T460p
Lenovo ThinkPad T460s
Lenovo ThinkPad T540p
Lenovo ThinkPad T550
Lenovo ThinkPad T560
Lenovo ThinkPad W540
Lenovo ThinkPad W541
Lenovo ThinkPad W550s
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Lenovo ThinkPad X1 Tablet
Lenovo ThinkPad X1 Yoga
Lenovo ThinkPad X131e Chromebook
Lenovo ThinkPad X140e
Lenovo ThinkPad X201
Lenovo ThinkPad X201 Tablet
Lenovo ThinkPad X220
Lenovo ThinkPad X240
Lenovo ThinkPad X240s
Lenovo ThinkPad X250
Lenovo ThinkPad X260
Lenovo ThinkPad Yoga
Lenovo ThinkPad Yoga 11e
Lenovo ThinkPad Yoga 11e Chromebook
Lenovo ThinkPad Yoga 12
Lenovo ThinkPad Yoga 14
Lenovo ThinkPad Yoga 15
Lenovo ThinkPad Yoga 260
Lenovo ThinkPad Yoga 460
Lenovo ThinkStation E32
Lenovo ThinkStation P300
Lenovo ThinkStation P500
Lenovo ThinkStation P700
Lenovo ThinkStation P900
Lenovo ThinkStation S20
Lenovo Yoga 900-13ISK

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
9.5 cm
Höhe:
3.2 cm
Farbe:
Raven Black
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
800 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Enthaltene Kabel:
1 x Mauskabel - integriert
Kennzeichnung:
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, lenovo thinkpad optical 3-tasten maus, lenovo mäuse, computermaus kabelgebunden, lenovo, 31p7410, 7410, travel, 3button, mouse, thinkplus, button, maus, optisch, tasten, kabelgebunden, raven, black, 4968665510325, thinkpad, opt., optical, mobile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 10,00*
ab € 36,63*
€ 50,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 49,13*
€ 65,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,60*
€ 82,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.