Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS692 - KVM-/Audio-Switch - USB - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop (CS692-AT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1444925
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS692
EAN/GTIN:
     4710423776814
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CS692 - KVM-/Audio-Switch - USB - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  CS692-AT
Modell  CS692
EAN/UPC  4710423776814

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CS692 - KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse - USB
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  2 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, Stromversorgung über USB, HDCP-kompatibel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.2 cm x 6.7 cm x 2.7 cm
Gewicht  410 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  2 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  1920 x 1200 / 1080p
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, Stromversorgung über USB, HDCP-kompatibel
Statusanzeiger  Port Status
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  3 x HDMI
6 x USB - Type A
3 x Audioausgang - mini-jack
3 x Audio / Mikrofon - mini-jack
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  2.65 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.2 m
  
Maße und Gewicht  
Breite  8.2 cm
Tiefe  6.7 cm
Höhe  2.7 cm
Gewicht  410 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
KVM
Ports:
2 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
1920 x 1200 / 1080p
Statusanzeiger:
Port Status
Leistungsaufnahme im Betrieb:
2.65 Watt
Enthaltene Kabel:
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.2 m
Breite:
8.2 cm
Tiefe:
6.7 cm
Höhe:
2.7 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 2 port, kvm kabel, aten kvm kabel, aten, cs692, kvm/audioswitch, kvmaudioswitch, audio, switch, kvm/audio, lokaler, benutzer, desktop, kvmaudio, hdmi, cs692at, 2port, port, ports, kvmswitch, 1920, 1200, 0672792002182, 2fach, cable, easy, hdmi/audiokabel, remoteportwähler, kvmumschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 46,05*
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 38,31*
€ 49,37*
€ 5,90*
ab € 39,14*
€ 50,60*
5 Tage
54
€ 4,95*
ab € 41,45*
€ 53,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,43*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,69*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 112,84*
Zubehör
Aten
CS22U-AT
ab € 11,76*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 179,38*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 35,97*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.