| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1443783 Herst.-Nr.: 6TM1C EAN/GTIN: 5711045510236 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - Netzteil - 65 Watt - für Inspiron 14XX, 1525, 630, 6400, 710; Latitude D510, D610, E5410; Vostro 10XX; XPS M1210 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 6TM1C | Modell | | EAN/UPC | 5711045510236 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - Netzteil - 65 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Leistungskapazität | 65 Watt | Entwickelt für | Inspiron 1440, 1464, 1525, 300m, 500m, 600m, 630m, 6400, 700m, 710m, XPS M140; Latitude D400, D410, D500, D505, D510, D600, D610, E5410, X300; Vostro 1014, 1015; XPS M1210 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Leistungskapazität | 65 Watt | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Inspiron 1440, 1464, 1525, 300m, 500m, 600m, 630m, 630m Mobile Advanced, 630m Mobile Central, 630m Mobile Extreme, 6400, 6400 Essential, 6400 Extreme, 6400 Superior, 700m, 710m, XPS M140 Dell Latitude D400, D410, D410 Advanced, D410 Burner, D410 Essential, D500, D505, D510, D510 Advanced, D510 Burner, D510 Essential, D600, D610, D610 Advanced, D610 Burner, D610 Essential, E5410, E5410 N-Series, X300 Dell Vostro 1014, 1015 Dell XPS M1210, M1210 Entry, M1210 Mobile Essential, M1210 Mobile Superior Class | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Leistungskapazität: | 65 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, dell notebooknetzteil 65w, netzteil notebook, notebooknetzteil 65w, dell, 6tm1c, 1525, 6400, netzteil, watt, inspiron, 14xx, 710;, latitude, d510, d610, e5410;, vostro, 10xx;, m1210, 5410, 1210, e5410, 10xx, acadapter, adapter, 19.5v, spannungswandler, 195v |
| | |
| |