Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Fixiereinheit (Wartungskit) CE515A - Kapazität: 150.000 Seiten (CE515A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1442320
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE515A
EAN/GTIN:
     0886112880644
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerpatrone

Übersicht

Kurzinfo  HP - (220 V) - 1 - Wartungskit - für LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn, 700 MFP M775f, 700 MFP M775z, 700 MFP M775z+
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CE515A
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  5711045604492

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  HP - 1 - Wartungskit
Produkttyp  Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 150000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details



Allgemein  
Transportbreite  59.6 cm
Transporttiefe  24.7 cm
Transporthöhe  23.5 cm
Transportgewicht  3.5 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 150000 Seiten
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,7 kg
Transportbreite:
59.6 cm
Transporttiefe:
24.7 cm
Transporthöhe:
23.5 cm
Transportgewicht:
3.5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie:
Laser
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 150000 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed MFP M 770 Series; Color LaserJet Managed MFP M 775 fm; Color LaserJet Managed MFP M 775 hm; Color LaserJet Managed MFP M 775 zm; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 Series; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP; LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fixiereinheit, Heizeinheit, Heizungseinheit, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Laserdrucker Ersatzteile, hp laserdrucker ersatzteile, laserdrucker ersatzteile, ce515a, wartungskit, 220v, laserjet, 150.000, seiten, 150000, fuser, m775, inc., original, fixiereinheit, wartungseinheit, standardkapazität, 1erpack, standardkapazitt, wartungs, pack, hewlettpackard, druckerwartungskits, stellen, reibungslosen, betrieb, ihres, druckers, sowie
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,15*
ab € 204,02*
€ 233,90*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 206,41*
€ 234,37*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 208,10*
€ 235,32*
€ 4,50*
ab € 209,07*
€ 235,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 236,26*
€ 264,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.